※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全96種類を一覧で見る
内容量
1箱(350個)
注文コード
42772152
品番
M6×20
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
20
材質
鉄
タイプ
Rタイプ
寸法H(mm)
13
寸法A(mm)
10
寸法D(mm)
27
表面処理
ニッケル
寸法C(mm)
4.5
寸法b(mm)
7
寸法G1(mm)
4.5
寸法G2(mm)
5.5