※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10×65 SUS-8.8 六角ボルト 半ねじ(SUS316L) BUMAX 42777752 M10×65 SUS-8.8 六角ボルト 半ねじ(SUS316L) BUMAX 42777752

SUS-8.8 六角ボルト 半ねじ(SUS316L)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM10 長さ(mm)65 注文コード42777752 品番M10×65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじの呼び・長さなど124種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM10 材質SUS316L 長さ(mm)65 ねじピッチ1.5 種別半ねじ 有効断面積(mm2)58 寸法S(mm)(Max.)16(新JIS)/(Min.)15.73 寸法e(mm)17.77 頭部形状六角 寸法K(mm)6.4 寸法ds(mm)(Max.)10/(Min.)9.78 ねじ長さb(mm)26 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42224524
2019-05-15
用途:
自動車補強部材取り付け

造りもよく強度的にも信頼できるボルトだということで購入。M10のボルトであったが、レンチサイズが16mmということで手持ちのレンチではサイズがなく別途購入するはめになった。自身の不勉強が原因であるが、レンチサイズも表記頂ければありがたい。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1279:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする