JTC
JTCの 自動車用鈑金
JTCの デントリペア
エアーボディープーラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42778968
品番
JW0164-3
参考基準価格(税別)
¥25,980
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
大きく凹んだボディーの粗出しに最適 熱を持たない強力吸引。
付属品
吸盤3個付き
全長(mm)
560
質量(kg)
(ハンマー)1.5
質量(g)
3.4
寸法(Φmm)
(吸盤)60・120・150
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応