曜日別特売
M12×35 強度区分10.9六角ボルト(鉄/ダクロ) 大阪魂 42779317

 

M12×35 強度区分10.9六角ボルト(鉄/ダクロ) 大阪魂 42779317
M12×35 強度区分10.9六角ボルト(鉄/ダクロ) 大阪魂 42779317
M12×35 強度区分10.9六角ボルト(鉄/ダクロ) 大阪魂 42779317

強度区分10.9六角ボルト(鉄/ダクロ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(3個)
ねじの呼びM12
長さ(mm)35
35
25
30
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
110
115
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
ねじピッチ1.75
内容量1パック(3個)注文コード42779317品番M12×35
販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
¥709
種別
半ねじ
ねじの呼び
M12
長さ(mm)
35
ねじピッチ
1.75
材質
鉄
寸法S(mm)
19
表面処理
ダクロ
寸法e(mm)
約21.9
頭部形状
六角
寸法K(mm)
8
寸法ds(mm)
12
ねじ長さb(mm)
30
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:(0.2MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2247:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする