※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
強度区分10.9六角ボルト(鉄/ダクロ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
1パック(2個)
¥809
1パック(3個)
1パック(4個)
1個
ねじの呼び
M16
M10
M12
M16
M20
M22
M24
M30
長さ(mm)
50
50
50
35
25
30
45
55
60
65
70
75
80
85
90
95
110
115
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
ねじピッチ
2
1.5
1.75
2
2.5
3
3.5
全92種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42779371
品番
M16×50
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
種別
半ねじ
ねじの呼び
M16
長さ(mm)
50
ねじピッチ
2
材質
鉄
寸法S(mm)
24
表面処理
ダクロ
寸法e(mm)
約27.7
頭部形状
六角
寸法K(mm)
10
寸法ds(mm)
16
ねじ長さb(mm)
38
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.2MB)