曜日別特売
M16×60 強度区分10.9六角ボルト(鉄/ダクロ) 大阪魂 42779396

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M16×60 強度区分10.9六角ボルト(鉄/ダクロ) 大阪魂 42779396
M16×60 強度区分10.9六角ボルト(鉄/ダクロ) 大阪魂 42779396
M16×60 強度区分10.9六角ボルト(鉄/ダクロ) 大阪魂 42779396

強度区分10.9六角ボルト(鉄/ダクロ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びM16
長さ(mm)60
60
55
65
70
75
80
85
90
95
110
160
170
200
25
30
35
45
50
115
130
140
150
180
190
210
220
230
240
250
ねじピッチ2
内容量1個注文コード42779396品番M16×60
販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
¥529
種別
半ねじ
ねじの呼び
M16
長さ(mm)
60
ねじピッチ
2
材質
鉄
寸法S(mm)
24
表面処理
ダクロ
寸法e(mm)
約27.7
頭部形状
六角
寸法K(mm)
10
寸法ds(mm)
16
ねじ長さb(mm)
38
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:(0.2MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2247:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする