MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの 伝導部品
MSTコーポレーションの カップリング
MSTコーポレーションの カップリング関連商品
回転オスカップリング/イメア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
割出範囲:360度、割出最小読取値(バーニア方式):15分、微調整ノブ送り量:1度25分/回転、微調整範囲:7度、フローティング角度:±1度
注文コード
42779678
品番
201.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
MST-イメア システム(電極保持具システム)
放電加工機用オスカップリング
仕様
割出範囲:360度、割出最小読取値(バーニア方式):15分、微調整ノブ送り量:1度25分/回転、微調整範囲:7度、フローティング角度:±1度
許容質量(kg)
20
付属品
レンチ一式、スパナ、取付ボルト