MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの 伝導部品
MSTコーポレーションの カップリング
MSTコーポレーションの カップリング関連商品
角ブロックホルダ/イメア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42779757
品番
109.3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
MST-イメア システム(電極保持具システム)
電極取付用メスカップリング
質量(kg)
0.8
寸法F(mm)
最大:0、最小:30
寸法D(Φmm)
45
寸法E(mm)
最大:0、最小:30
寸法C(mm)
62