MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの 伝導部品
MSTコーポレーションの カップリング
MSTコーポレーションの カップリング関連商品
角ブロックホルダ/イメア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
[Fユニット仕様]軸調心(フロート)角度:±3°、旋回角度:±5°、スライド量X・Y方向:±3mm
注文コード
42779766
品番
209.45RF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
MST-イメア システム(電極保持具システム)
電極取付用メスカップリング
付属品
偏心ピン
仕様
[Fユニット仕様]軸調心(フロート)角度:±3°、旋回角度:±5°、スライド量X・Y方向:±3mm
質量(kg)
Fユニット:1.3、Rユニット:0.6