MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの 伝導部品
MSTコーポレーションの カップリング
MSTコーポレーションの カップリング関連商品
割出ヘッド/イメア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
割出範囲:360度、割出最小読取値(バーニア方式):5分、微調整範囲:±10度
注文コード
42779784
品番
360.1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
MST-イメア システム(電極保持具システム)
放電加工機用オスカップリング
許容質量(kg)
50
付属品
レンチ一式、スパナ、取付ボルト
仕様
割出範囲:360度、割出最小読取値(バーニア方式):5分、微調整範囲:±10度