MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの 伝導部品
MSTコーポレーションの カップリング
MSTコーポレーションの カップリング関連商品
丸雌カップリング/イメア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42779809
品番
202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
63
H(mm)
27
G
P.C.D.:52、サイズ:M6
質量(kg)
0.5
許容差(μm)
a:3
寸法d(Φmm)
40
寸法L1(mm)
10