MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの 伝導部品
MSTコーポレーションの カップリング
MSTコーポレーションの カップリング関連商品
丸雌カップリング/イメア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42779818
品番
402
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,468
販売価格(税別)
¥
45,880
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
125
H(mm)
32
G
P.C.D.:100、サイズ:M8
質量(kg)
2.2
許容差(μm)
a:4
寸法d(Φmm)
80
寸法L1(mm)
15