MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの 伝導部品
MSTコーポレーションの カップリング
MSTコーポレーションの カップリング関連商品
雌カップリング/イメア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42779949
品番
322
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
90
寸法B(mm)
96.5
G
P.C.D.:76、サイズ:M8
J
P.C.D.:111.1、サイズ:M8
質量(kg)
1.9
許容差(μm)
a:4