MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの 伝導部品
MSTコーポレーションの カップリング
MSTコーポレーションの カップリング関連商品
雌カップリング/イメア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42779958
品番
122
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
45
寸法B(mm)
51.2
G
P.C.D.:35、サイズ:M5
J
P.C.D.:55.6、サイズ:M5
質量(kg)
0.5
許容差(μm)
a:3