画像準備中

雌カップリング/イメア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42779967 品番 222
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
寸法D(Φmm)63 寸法B(mm)70.1 GP.C.D.:52、サイズ:M6 JP.C.D.:77.8、サイズ:M6 質量(kg)1 許容差(μm)a:4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする