※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
強度区分10.9六角ボルト(鉄/亜鉛黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全108種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42780105
品番
M14×35
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
材質
鉄
長さ(mm)
35
ねじピッチ
2
寸法S(mm)
22
表面処理
亜鉛黒
寸法e(mm)
約25.4
頭部形状
六角
寸法K(mm)
9
寸法ds(mm)
14
ねじ長さb(mm)
34
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.2MB)