※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
強度区分10.9六角ボルト(鉄/亜鉛黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全108種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42780202
品番
M20×40
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M20
材質
鉄
長さ(mm)
40
ねじピッチ
2.5
寸法S(mm)
30
表面処理
亜鉛黒
寸法e(mm)
約34.6
頭部形状
六角
寸法K(mm)
13
寸法ds(mm)
20
ねじ長さb(mm)
40
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.2MB)