MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの 伝導部品
MSTコーポレーションの カップリング
MSTコーポレーションの カップリング関連商品
電極プレート/イメア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42781026
品番
411
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
125
寸法L(mm)
400
寸法C(mm)
280
寸法E(mm)
100
H(mm)
67
寸法K(mm)
35
質量(kg)
29
許容差(μm)
a:25