MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの 伝導部品
MSTコーポレーションの カップリング
MSTコーポレーションの カップリング関連商品
電極プレート/イメア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42781044
品番
211
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
63
寸法L(mm)
200
寸法C(mm)
140
寸法E(mm)
40
H(mm)
52
寸法K(mm)
25
質量(kg)
4.2
許容差(μm)
a:8