※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
強度区分8.8六角ボルト(鉄/クロメート)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
ねじの呼び
M16
注文コード
42781584
品番
M16×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M16
材質
鉄
長さ(mm)
30
ねじピッチ
2
寸法S(mm)
24
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
約27.7
頭部形状
六角
寸法K(mm)
10
寸法dk(mm)
約23
寸法ds(mm)
16
ねじ長さb(mm)
30
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42781584
M16×30
42704137
M16×30
強度区分8.8六角ボルト(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂
1箱(80個)
¥
12,980
税込
¥
14,278
注文コードが変更になりました
42781584
M16×30
42239224
16×30
強度区分8.8 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)(パック品)
大阪魂
1パック(2個)
¥
609
税込
¥
670
注文コードが変更になりました