1/2-13×7/8 六角ボルト ユニファイ 並目(ステンレス) 大阪魂 42784463 1/2-13×7/8 六角ボルト ユニファイ 並目(ステンレス) 大阪魂 42784463

六角ボルト ユニファイ 並目(ステンレス)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼び1/2 注文コード42784463 品番1/2-13×7/8
販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
この商品はねじの呼び・内容量など117種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス ねじの呼び1/2 頭部形状六角 種別全ねじ 山数13 ねじ山種類ユニファイ並目(UNC) 寸法H(mm)8 寸法S(mm)- 寸法b(mm)19 長さ(inch)7/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2231:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする