1"-8×4"1/2 六角ボルト ユニファイ 並目(ステンレス) 大阪魂 42784813 1"-8×4"1/2 六角ボルト ユニファイ 並目(ステンレス) 大阪魂 42784813

六角ボルト ユニファイ 並目(ステンレス)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼び1 注文コード42784813 品番1"-8×4"1/2
販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はねじの呼び・内容量など117種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス ねじの呼び1 頭部形状六角 種別半ねじ 山数8 ねじ山種類ユニファイ並目(UNC) 寸法S(mm)70 長さ(inch)4-1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2231:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする