※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
WAソケットSタイプ(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
1パック(4個)
1パック(5個)
¥529
1パック(6個)
1パック(12個)
1パック(16個)
1個
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
M12
長さ(mm)
40
14
16
18
35
40
50
ねじピッチ
0.7
0.5
0.7
0.8
1
1.75
全13種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
42793301
品番
M4×40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
40
材質
ステンレス
寸法t(mm)
(最大)2
寸法S(mm)
(呼び)3
寸法D1(Φmm)
(ばね座金最大)7、(平座金)9
寸法K(mm)
4
寸法dk(Φmm)
7