M5×40 WAソケットSタイプ(ステンレス) 日産ネジ 42793317

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×40 WAソケットSタイプ(ステンレス) 日産ネジ 42793317
M5×40 WAソケットSタイプ(ステンレス) 日産ネジ 42793317

WAソケットSタイプ(ステンレス)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(4個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)40
ねじピッチ0.8
内容量1パック(4個)注文コード42793317品番M5×40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
¥529
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
40
材質
ステンレス
寸法t(mm)
(最大)2.5
寸法S(mm)
(呼び)4
寸法D1(Φmm)
(ばね座金最大)8.5、(平座金)10
寸法K(mm)
5
寸法dk(Φmm)
8.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
285:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする