M6×18 WAソケットSタイプ(ステンレス) 日産ネジ 42794936

M6×18 WAソケットSタイプ(ステンレス) 日産ネジ 42794936
M6×18 WAソケットSタイプ(ステンレス) 日産ネジ 42794936

WAソケットSタイプ(ステンレス)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(5個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)18
ねじピッチ1
内容量1パック(5個)注文コード42794936品番M6×18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
¥529
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
18
材質
ステンレス
寸法t(mm)
(最大)3
寸法S(mm)
(呼び)5
寸法e(mm)
(最小)5.72
寸法D1(Φmm)
(最大)11.5
寸法T(mm)
(最小)1.5
寸法b(mm)
(最小)2.7
寸法K(mm)
6
自由高(mm)
(圧力試験後最小)2.5
寸法dk(Φmm)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
285:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする