カッタ用インサート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード42796225 品番ZDFG08N-ST PN15M
参考基準価格(税別)¥11,120 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は適合カッター・仕様・材質など574種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)7 寸法Dc(Φmm)8 寸法R(mm)4 寸法T(mm)2.4 寸法l(mm)4.4 精度F級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする