※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
ローヘッドキャップ(鉄/ニッケル)(パック品)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42800353
品番
M12×25
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M12
長さ(mm)
25
ねじピッチ
1.75
寸法t(mm)
5
材質
鉄
寸法S(mm)
8
表面処理
ニッケル
頭部形状
ローヘッド
寸法K(mm)
7
寸法dk(Φmm)
18
ねじ山種類
メートル並目