ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長250 仕様インサート数:4、カッター種類:5 注文コード42804038 品番BCU5063S42L
参考基準価格(税別)¥98,070 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は全長・仕様など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様インサート数:4、カッター種類:5 全長250 刃数2 首下長150 刃先R(mm)25 外径50 有効刃長(mm)63 使用インサートZCET250CE,ZCET250CE-N,ZCET250SK,ZCET250SK-N,CPMT120408 シャンク径42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする