マイクロステップボーラーHEMSBH0050-10-ATH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は直径・全長など36種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
直径(Φmm)
0.5
全長(mm)
50
注文コード
42804537
品番
EMSBH0050-10-ATH
参考基準価格(税別)¥10,470販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
¥8,598
全長(mm)
50
直径(Φmm)
0.5
溝長(mm)
2.5
シャンク径(Φmm)
3
コート
ATH
工具材料
超硬

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする