SCJ-17 シトラスジューサー HOME SWAN 42817304

シトラスジューサー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード42817304品番SCJ-17
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

フレッシュジュースが簡単に出来るジューサー。
柑橘系果物が簡単に搾れます。
押すと回転する安全設計。
カップなど取り外し可能でお手入れ簡単。
カップ容量500ml。

材質本体・果汁受け・果汁絞り樹脂部:ABS樹脂、歯車:POM樹脂、ふた・カップ:AS樹脂質量(g)約660消費電力(W)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×150×200定格容量500ml電源コード(m)1.4定格時間(分)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42817304
2024-04-23
用途: みかんを絞ってジュースにするとき

いままで手でレモン絞りでやっていたが2つぐらい絞ると疲れてやになってしまっていたこれを
使うとつかれずに簡単に早くしぼれるので助かりました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする