曜日別特売
M5×8 六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂 42826472

 

M5×8 六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂 42826472
M5×8 六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂 42826472
M5×8 六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂 42826472

六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(SCM435/黒色酸化皮膜)

(33件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(49個)
1パック(49個)
1パック(55個)
1パック(52個)
1パック(43個)
1パック(34個)
1パック(13個)
1パック(19個)
1パック(41個)
1パック(14個)
1パック(12個)
1パック(27個)
1パック(38個)
1パック(35個)
1パック(30個)
1パック(22個)
1パック(10個)
1パック(7個)
1パック(6個)
1パック(21個)
1パック(29個)
1パック(25個)
1パック(4個)
1パック(15個)
1パック(9個)
1パック(8個)
1パック(5個)
1パック(3個)
1パック(2個)
1個
ねじの呼びM5
長さ(mm)8
8
5
6
10
12
18
3
4
15
16
20
25
35
45
50
30
40
55
60
75
80
70
ねじピッチ0.8
内容量1パック(49個)注文コード42826472品番M5×8
販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

●パック単位の小口販売です。

ねじの呼びM5ねじピッチ0.8長さ(mm)8材質SCM435寸法t(mm)(最小)1欄:2、2欄:3寸法S(mm)(呼び)2.5表面処理黒色酸化皮膜寸法e(mm)(最小)2.87先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径寸法dz(Φmm)(最大)2.5/(最小)2.25
関連資料:(0.16MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-19
用途: 機械のメンテ

ラフな環境下でのメンテ作業だったので、小ねじ類の取り扱いは慎重にしていたものの、1個だけ紛失。手持ちのジャンクパーツから臨時で代用したものの、不安が残り、本品を至急手配、到着後交換しまし安心です。安心です。

2025-09-02
用途: 欲しいサイズがすぐにあって、便利
児玉TECH卸売・小売業

店にもサイズがなかったから、調べたらすぐにあったので、早く手に入りました。

2025-11-10
用途: 治具製作に使用している
製造業

治具製作に使用することが多い
一度に大量に使用することは無いので小分け袋はありがたい

対象商品 : 42826637
2024-07-27
用途: 機械に取り付けて使います。

寸法が長いので、モノタロウで探しました。
すぐ見つかり良かったです。
商品は問題なし。

1が参考にしています
対象商品 : 42826621
2024-03-12
用途: バイクのエキパイをとめるスタッドボルトに使用。

バイクのエキパイをとめるスタッドボルトに使用。
純正の鉄や社外のステンレス製と比べてクロモリだけあってしっかりしてます。
あとは錆での固着等が無ければ安心して使えます。

対象商品 : 42826542
2024-05-30
用途: 機械メンテナンス
秦製作所

やすくて即納で、予定作業に便利な対応が良い、詳細な寸法表示があればなお便利。

対象商品 : 42826481
2024-03-14
用途: 軸の固定
飲食業

モーター軸の固定に使用。
特に問題なく使用できる。バリエーションが豊富なので、ちょうど良い製品が見つかった。

対象商品 : 42826411
2023-03-24
用途: 細かい作業で使っています。
愛和歯研サービス業

ステンレスなので安心ですね。
同じ形の鉄は直ぐ錆びたので。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1576:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする