MH-CH-04 クラフトホリック マグネットフック 東洋ケース 42829493

 

MH-CH-04 クラフトホリック マグネットフック 東洋ケース 42829493 MH-CH-04 クラフトホリック マグネットフック 東洋ケース 42829493 MH-CH-04 クラフトホリック マグネットフック 東洋ケース 42829493

クラフトホリック マグネットフック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42829493 品番MH-CH-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

裏面の磁石でドアや冷蔵庫にペタッと取り付け。
鉄板入りの手足は曲げ伸ばし自由で、いろんなものを吊り下げ可能!まいにちの暮らしに、CRAFTHOLICたちがワンカラーアクセント。
手足の曲げ方次第で、スマートフォンスタンドにもなります!

耐荷重(g)約250 材質ポリ塩化ビニル樹脂・磁石・鉄板 質量(g)約40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約53.6×6×145 色(柄)ガーデン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする