MH-CAT-04 マグネットフック キャットテイル 東洋ケース 42829579 MH-CAT-04 マグネットフック キャットテイル 東洋ケース 42829579 MH-CAT-04 マグネットフック キャットテイル 東洋ケース 42829579

マグネットフック キャットテイル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 色(柄)シャム 注文コード42829579 品番MH-CAT-04
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

あると便利♪いるとカワイイ!そっぽを向いたネコのマグネットフックです。
しっぽを曲げるとフックに変身♪裏面の磁石で玄関ドアや冷蔵庫にペタッと取り付け!鉄板入りのしっぽは曲げ伸ばし自由!鍵や輪ゴムはもちろん、はさみやアクセサリーもかけることが出来ます。
磁石でくっつくので、メモやハガキを挟んでも可愛くなります。

耐荷重(g)約250 材質塩化ビニル樹脂・磁石・鉄板 質量(g)約20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約52×5×143 色(柄)シャム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする