スーパーツール
スーパーツールの マグネット用品
スーパーツールの 磁選機器
スーパーツールの マグネット棒
サニタリーマグネットストレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
Φ47.8
注文コード
42842163
品番
SMGE20
参考基準価格(税別)
¥564,800
販売価格(税込)
¥494,780
販売価格(税別)
¥
449,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
マヨネーズ、調味液等に適し処理量(流量)の少ない場所に有効です。
構造が簡単で分離、清掃が容易に行えます。
コンパクトで設置にスペースをとりません。
食品、医薬品に適したサニタリー仕様です。
材質
SUS304
寸法L(mm)
350
寸法A(mm)
2S
寸法F(mm)
226
寸法D(mm)
Φ47.8
寸法E(mm)
110
寸法B(mm)
Φ59.5
寸法C(mm)
2S
仕上
バフ#400
パイプ径(Φmm)
25(SUS316L)
使用環境温度(℃)
≦80度
表面磁束密度(T)
1T(10000G)