※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMGOSH3025 サニタリーマグネット十字管 スーパーツール 42842599 SMGOSH3025 サニタリーマグネット十字管 スーパーツール 42842599

サニタリーマグネット十字管

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)155 寸法H(mm)205 注文コード42842599 品番SMGOSH3025
参考基準価格(税別)¥1,976,900 販売価格(税込) ¥1,757,800
販売価格(税別)
1,598,000
この商品は寸法D・寸法Hなど30種類から選べます 他の種類を見る

ジュース、ハム、ソーセージ、ジャム、ミンチ肉、調味料、乳製品、味噌等の高粘性食品の工程間パイプ送路に設置し、磁性微粒粉を強力マグネットに吸着させ捕捉させます。
食品、医薬品に適したサニタリー仕様です。

寸法A(mm)3S 寸法B(mm)72.3 寸法C(mm)5.5S 寸法D(mm)155 寸法E(mm)139.8 寸法L(mm)420 寸法H(mm)205 本数7 パイプ径(Φmm)25(SUS316L) 仕上バフ#400 使用環境温度(℃)≦120度 表面磁束密度(T)1T(10000G) 材質SUS304

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする