TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の トルクレンチ/トルクドライバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 交換ヘッド類
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の メガネヘッド
トルクレンチ用ラチェットめがねヘッド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42853309
品番
10DRM-08
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
二面幅(mm)
8
厚さT(mm)
6.5
差込サイズ(Φmm)
10
全長L(mm)
54.7
適合機種
T10D20
質量(g)
55
アズワン品番
65-1936-21