TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の トルクレンチ/トルクドライバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 交換ヘッド類
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の メガネヘッド
トルクレンチ用ラチェットめがねヘッド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42853327
品番
10DRM-12
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
二面幅(mm)
12
厚さT(mm)
8.2
差込サイズ(Φmm)
10
全長L(mm)
57.8
適合機種
T10D20
質量(g)
65
アズワン品番
65-1936-23