TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の トルクレンチ/トルクドライバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 交換ヘッド類
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の メガネヘッド
トルクレンチ用ラチェットめがねヘッド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42853345
品番
12DRM-10
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
二面幅(mm)
10
厚さT(mm)
7.3
差込サイズ(Φmm)
12
全長L(mm)
66
適合機種
T12D50
質量(g)
70
アズワン品番
65-1938-76