12DRM-13 トルクレンチ用ラチェットめがねヘッド TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42853363 12DRM-13 トルクレンチ用ラチェットめがねヘッド TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42853363 12DRM-13 トルクレンチ用ラチェットめがねヘッド TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42853363 12DRM-13 トルクレンチ用ラチェットめがねヘッド TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42853363 12DRM-13 トルクレンチ用ラチェットめがねヘッド TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42853363

トルクレンチ用ラチェットめがねヘッド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42853363 品番 12DRM-13
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
二面幅(mm)13 厚さT(mm)8.6 差込サイズ(Φmm)12 全長L(mm)68.5 適合機種T12D50 質量(g)79 アズワン品番65-1938-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする