12DRM-17 トルクレンチ用ラチェットめがねヘッド TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42853388 12DRM-17 トルクレンチ用ラチェットめがねヘッド TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42853388 12DRM-17 トルクレンチ用ラチェットめがねヘッド TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42853388 12DRM-17 トルクレンチ用ラチェットめがねヘッド TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42853388 12DRM-17 トルクレンチ用ラチェットめがねヘッド TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42853388

トルクレンチ用ラチェットめがねヘッド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42853388 品番 12DRM-17
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
二面幅(mm)17 厚さT(mm)10.3 差込サイズ(Φmm)12 全長L(mm)71.5 適合機種T12D50 質量(g)96 アズワン品番65-1938-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする