※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の トルクレンチ/トルクドライバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の トルクレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 単能形
ハンディデジトルク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42854176
品番
H6DT600
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.55
寸法L(mm)
99
差込角(mm)
19
寸法D(mm)
50
寸法T(mm)
90
寸法W(mm)
90
能力範囲 最少〜最大(N・m)
120〜600
使用電池
単4形乾電池×2本
アズワン品番
64-4816-13
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
180×155×105
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。