※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の トルクレンチ/トルクドライバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の トルクレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 単能形
ポカヨケトルクレンチ 本体のみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42855637
品番
T3MN20WA
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
能力範囲 最少〜最大(N・m)
4〜20
1目盛
0.2
差込角(mm)
9.5
寸法B(mm)
24
寸法H(mm)
21.5
寸法T(mm)
10.4
寸法L(mm)
253
最大トルク時の手力(N)
110
質量(kg)
0.26