※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の トルクレンチ/トルクドライバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の トルクレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 単能形
ポカヨケトルクレンチ 本体のみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42855664
品番
T3MN100WA
参考基準価格(税別)
¥32,990
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
能力範囲 最少〜最大(N・m)
20〜100
1目盛
1
差込角(mm)
9.5
寸法B(mm)
36
寸法H(mm)
26.4
寸法T(mm)
14
寸法L(mm)
387
最大トルク時の手力(N)
335
質量(kg)
0.71