※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T4MN100WA ポカヨケトルクレンチ 本体のみ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42855673 T4MN100WA ポカヨケトルクレンチ 本体のみ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42855673 T4MN100WA ポカヨケトルクレンチ 本体のみ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42855673

ポカヨケトルクレンチ 本体のみ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42855673 品番 T4MN100WA
参考基準価格(税別)¥32,990 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
能力範囲 最少〜最大(N・m)20〜100 1目盛1 差込角(mm)12.7 寸法B(mm)36 寸法H(mm)30.4 寸法T(mm)14 寸法L(mm)387 最大トルク時の手力(N)335 質量(kg)0.73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする