※製品画像

ポカヨケトルクレンチ用送信機

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42855734 品番TRNS
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
質量(g)40 電源コイン電池(CR2032) 電池寿命約20万ショット アンテナパターンアンテナ アズワン品番64-4818-34 使用周波数(GHz)2.4帯 送信距離(m)約10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする