曜日別特売

感謝箱セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個外径(Φmm)105注文コード42865333品番キンノタマゴセツト 105 50+5
参考基準価格(税別)¥21,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
粒度60厚さ(mm)1穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)105砥粒AZ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする