レヂトン
感謝箱セット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
外径(Φmm)
125
注文コード
42865349
品番
キンノタマゴセツト 125 50P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥35,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
この商品は
外径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
60
厚さ(mm)
1.3
穴径(Φmm)
22
硬度
P
外径(Φmm)
125
砥粒
AZ