レヂトン
レヂトンの 工業用潤滑油
レヂトンの 切削油
切削油
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
pH
8.15
注文コード
42865769
品番
RBCO-DX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,800
この商品は
pH
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
RMCOエマルジョン型汎用切削油
仕様
防錆試験(FC-25) 24hr:合格、消泡性:合格、鋼アルミに対する影響:合格
タイプ
バンドソー用
種類
DELUX
希釈倍率
30倍
pH
8.15
JIS規格
W2種3号
防錆力
非常に優れている
危険物の類別
非危険物
表面張力(dyne/cm)
34