レヂトン
レヂトンの 工業用潤滑油
レヂトンの 切削油
切削油
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42865787
品番
RMCO 18L
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
RMCOエマルジョン型汎用切削油
仕様
防錆試験(FC-25) 24hr:合格、消泡性:合格、鋼アルミに対する影響:合格
希釈倍率
10倍
pH
8.4
JIS規格
W1
防錆力
良好
危険物の類別
非危険物
表面張力(dyne/cm)
42