DLCコート鋳鉄非鉄用超硬ソリッドドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ドリル径(Φmm)3.8注文コード42866128品番SSND 3.8
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
用途汎用ドリル径(Φmm)3.8溝長(mm)20全長(mm)58シャンク径(Φmm)4仕様オイルホール:無、シンニング:有材質超硬ソリッドコート形状エンドミルシャンク型式SSND呼びSSND 3.8表面処理ピュアDLCコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする